チップ DCET-SR

チップ DCET-SR - 三菱マテリアルチップ DCET-SR - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06233062DCET11T3V3R-SR HTi100.03HTi10
20,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06233071DCET11T3V3R-SR NX25250.03NX2525
20,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06233087DCET11T3V3R-SR VP15TF0.03VP15TF
26,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06232703DCET11T301R-SR HTi100.1HTi10
20,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06232712DCET11T301R-SR NX25250.1NX2525
20,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06232721DCET11T301R-SR VP15TF0.1VP15TF
26,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06232825DCET11T302R-SR HTi100.2HTi10
20,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06232834DCET11T302R-SR NX25250.2NX2525
20,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06232843DCET11T302R-SR VP15TF0.2VP15TF
26,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06232947DCET11T304R-SR HTi100.4HTi10
20,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06232956DCET11T304R-SR NX25250.4NX2525
20,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
06232965DCET11T304R-SR VP15TF0.4VP15TF
26,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする