チップ DCGT-SS

チップ DCGT-SS - 三菱マテリアルチップ DCGT-SS - 三菱マテリアル

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

材質VP15TF内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06234146DCGT11T3V3R-SS VP15TF11.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
24,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
37379693DCGT070201L-SS VP15TF7.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
20,900
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
37379711DCGT070201R-SS VP15TF7.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
20,900
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37379736DCGT070202L-SS VP15TF7.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
20,900
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
37379754DCGT070202R-SS VP15TF7.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
20,900
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37379763DCGT0702V3L-SS VP15TF7.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
20,900
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
37379781DCGT0702V3R-SS VP15TF7.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
20,900
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
06233945DCGT07O201L-SS------
16,100
取扱い終了
06233981DCGT07O202L-SS------
16,100
取扱い終了
06234015DCGT07O2V3L-SS------
16,100
取扱い終了
06234033DCGT07O2V3R-SS------
16,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする