ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途外径加工全長(mm)125寸法b(mm)20寸法h(mm)20内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06277993DCLNL2020K09ひし形80°95ダブルクランプ0
11,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
05353801DCLNL2020K12ひし形80°95ダブルクランプ0
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする