三菱マテリアル
チップ DCMT-FV
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06201666
DCMT070202-FV AP25N
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
06201675
DCMT070202-FV NX2525
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
06201736
DCMT070204-FV AP25N
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
06201745
DCMT070204-FV NX2525
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
58669764
DCMT070202-FV NX3035
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
58669782
DCMT070202-FV VP15TF
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
58669877
DCMT070204-FV NX3035
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
58669895
DCMT070204-FV VP15TF
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
58669983
DCMT070208-FV NX2525
1箱(10個)
7.8
2.38
0.8
6.35
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
58669992
DCMT070208-FV NX3035
1箱(10個)
7.8
2.38
0.8
6.35
¥
8,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
58670017
DCMT070208-FV VP15TF
1箱(10個)
7.8
2.38
0.8
6.35
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
58670062
DCMT11T302-FV NX2525
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
58670071
DCMT11T302-FV NX3035
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
58670096
DCMT11T302-FV VP15TF
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
58670166
DCMT11T304-FV NX3035
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
58670184
DCMT11T304-FV VP15TF
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
58670281
DCMT11T308-FV NX3035
1箱(10個)
11.6
3.97
0.8
9.525
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
58670306
DCMT11T308-FV VP15TF
1箱(10個)
11.6
3.97
0.8
9.525
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
06564127
DCMT070202-FV UE6020
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
06564224
DCMT070204-FV UE6020
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
06564355
DCMT070208-FV UE6020
1箱(10個)
7.8
2.38
0.8
6.35
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
06564513
DCMT11T302-FV UE6020
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
06564635
DCMT11T304-FV AP25N
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06564644
DCMT11T304-FV UE6020
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
06564802
DCMT11T308-FV UE6020
1箱(10個)
11.6
3.97
0.8
9.525
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
06225597
DCMT070202-FV
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
8,300
取扱い終了
06225606
DCMT070204-FV
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
8,300
取扱い終了
58669773
DCMT070202-FV UE6110
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
58669886
DCMT070204-FV UE6110
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
58670001
DCMT070208-FV
1箱(10個)
7.8
2.38
0.8
6.35
¥
8,300
取扱い終了
58670087
DCMT11T302-FV
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
10,800
取扱い終了
58670175
DCMT11T304-FV
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
10,800
取扱い終了
58670297
DCMT11T308-FV
1箱(10個)
11.6
3.97
0.8
9.525
¥
10,800
取扱い終了
48958375
DCMT070202-FV UE6110
1パック(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
48958427
DCMT070204-FV UE6110
1パック(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
48958594
DCMT11T304-FV UE6110
1パック(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
48958655
DCMT11T308-FV UE6110
1パック(10個)
11.6
3.97
0.8
9.525
¥
14,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった