三菱マテリアル
チップ DCMT-MV
形状
ひし形55°
チップブレーカ
片面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
11.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06201867
DCMT11T302-MV AP25N
9.525
3.97
0.2
¥
14,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
06201876
DCMT11T302-MV NX2525
9.525
3.97
0.2
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
06236824
DCMT11T302-MV US735
9.525
3.97
0.2
¥
14,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
06201946
DCMT11T304-MV AP25N
9.525
3.97
0.4
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06201955
DCMT11T304-MV NX2525
9.525
3.97
0.4
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
06236867
DCMT11T304-MV US735
9.525
3.97
0.4
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
06202025
DCMT11T308-MV AP25N
9.525
3.97
0.8
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
06202034
DCMT11T308-MV NX2525
9.525
3.97
0.8
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
06236903
DCMT11T308-MV US735
9.525
3.97
0.8
¥
14,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
06201885
DCMT11T302-MV
9.525
3.97
0.2
¥
10,800
取扱い終了
06226096
DCMT11T302-MV
9.525
3.97
0.2
¥
10,800
取扱い終了
06236833
DCMT11T302-MV
9.525
3.97
0.2
¥
10,800
取扱い終了
06201964
DCMT11T304-MV
9.525
3.97
0.4
¥
10,800
取扱い終了
06226105
DCMT11T304-MV
9.525
3.97
0.4
¥
10,800
取扱い終了
06236876
DCMT11T304-MV
9.525
3.97
0.4
¥
10,800
取扱い終了
06202043
DCMT11T308-MV
9.525
3.97
0.8
¥
10,800
取扱い終了
06226114
DCMT11T308-MV
9.525
3.97
0.8
¥
10,800
取扱い終了
06236912
DCMT11T308-MV
9.525
3.97
0.8
¥
10,800
取扱い終了
44427923
DCMT11T302-MV MC6025
9.525
3.97
0.2
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
44427932
DCMT11T304-MV MC6025
9.525
3.97
0.4
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
44427941
DCMT11T308-MV MC6025
9.525
3.97
0.8
¥
14,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった