三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径、倣い加工用
全長(mm)
125
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06278395
DDJNL2020K11
左
ひし形55°
93
ダブルクランプ
0
¥12,200
¥
7,998
¥8,798
(税込)
6日以内出荷
05352961
DDJNL2020K15
左
ひし形55°
93
ダブルクランプ
0
¥12,200
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった