曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途外径、倣い加工用全長(mm)150適合チップひし形55°勝手寸法b(mm)25寸法h(mm)25切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06278404DDJNL2525M11
13,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
05352952DDJNL2525M15
13,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする