チップ DNGA

チップ DNGA - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06202646DNGA150408 HTi05T0.8
24,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
05352076DNGA150408 HTi100.8
24,600
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
05352085DNGA150404 HTi100.4
24,600
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
06202637DNGA1504040.4
19,000
取扱い終了
05352067DNGA1504080.8
19,000
取扱い終了
58658792DNGA1504040.4
19,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする