チップ DNMA

チップ DNMA - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05351857DNMA150404 HTi104.760.4
15,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
06202822DNMA150408 HTi05T4.760.8
15,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05351841DNMA150408 HTi104.760.8
15,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06202831DNMA150408 NX25254.760.8
15,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
05351832DNMA1504084.760.8
15,300
取扱い終了
06202847DNMA1504084.760.8
15,300
取扱い終了
06202856DNMA1504084.760.8
15,300
取扱い終了
06202865DNMA1504124.761.2
15,300
取扱い終了
06202874DNMA1504124.761.2
15,300
取扱い終了
06202883DNMA1504124.761.2
15,300
取扱い終了
06202892DNMA1504164.761.6
15,300
取扱い終了
06202901DNMA1506086.350.8
19,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする