チップ DNMG-MS

チップ DNMG-MS 三菱マテリアル

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06204554 DNMG150604-MS US735 0.4
18,900
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷
06204877 DNMG150608-MS US735 0.8
18,900
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷
06204545 DNMG150604-MS 0.4
14,600
 
 
取扱い終了
06204852 DNMG150608-MS 0.8
14,600
 
 
取扱い終了
06204861 DNMG150608-MS 0.8
14,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする