三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06276024
DPCL132R
1個
右
レバーロック
ひし形80°
95
662-3867
¥40,200
¥
26,980
¥29,678
(税込)
6日以内出荷
06276033
DPCL140R
1本
右
レバーロック
ひし形80°
95
662-3875
¥46,300
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください