エアコンプレッサー
タンク内最高圧力2.16MPaの高圧タイプ
電源状態に合わせ運転切替が可能。
仕様
過負荷防止装置
オイルレス
幅(mm)500
質量(kg)22
高さ(mm)270
奥行(mm)374
電源(V)単相100
タンク容量(L)10
コード長さ(m)2.3
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88
定格出力(W)950
運転方式圧力スイッチ方式
空気取出口カプラ(クイックジョイント)2個
制御圧力(MPa[kgf/cm2])2.55~2.94
出力(kW[PS])0.955(1.3)
吐出空気量(L/min)95
内容量1台
オイルレス