常圧釘打機
石膏ボード用2×4工法認定釘打機。
確かな垂直打ちを可能にした「イーグルガイド」機構。
石膏ボード用2×4機では、No.1の小型・軽量機です。
用途内装(石膏ボード用)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68[5~7]
ネイル装填本数200本(1巻)
質量(kg)1.3
安全装置メカニカル方式
ホース長さ(m)30以内
使用ホース内径(Φmm)7以上
高さH×幅W×長さL(mm)224×126×260
ネイル足長さ(mm)32・40
内容量1台
空圧工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07075853 | CN-351/G-FCP40V3 | 07075862 | CN-450G(FP) |
|
常圧釘打機 | マックス | 1台 | ¥72,980 税込¥80,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |