常圧釘打機

常圧釘打機 マックス

90・75・65mmのCN・BN釘兼用認定釘打機。
作業者の負担を軽減する心地よい打ち込み感。下向き打ちはもちろん、横向き打ちでも、反動を抑えた快適作業を実現します。
クラスで最も低い全高。壁と壁を継ぎ合せる時も、ラクに釘打ちできます。
低圧性能に優れ数多くの釘が打てる。
204材の「2本打ち」を考慮したボディ形状。

用途躯体工事などに 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8] ネイル装填本数46本~50本(2連) 質量(kg)4.25 安全装置メカニカル方式、空打ち防止装置 ホース長さ(m)30以内 使用ホース内径(Φmm)7以上 高さH×幅W×長さL(mm)322×123×540 ネイル足長さ(mm)65・75・90 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07075887 KN-901
180,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする