SB-8スプレー(静電気除去スプレー)

SB-8スプレー(静電気除去スプレー) ショーワグローブ
(2件のレビュー)

強力な半導体被膜(1×108~1×109Ω)を形成し、従来の界面活性剤タイプに比べ、長時間効果が持続します。
湿度にほどんど関係なく、帯電防止効果を維持します。(界面活性剤は使用しておりません)

用途
樹脂パーツの静電気によるホコリや汚れの付着防止、塗装前処理。
静電気監視区域内の作業台上の静電気対策。
静電気監視区域内に持ち込む絶縁物(プラスチック製ファイルなど)の静電気対策。
パーツフィーダ内の静電気による部品装填不良の防止。
ICキャリアテープ・ICキャリアチューブの静電気対策。
タイプスプレータイプ TGK品番404-25-17-01 トラスコ品番443-0026 危険等級 アズワン品番7-656-01 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量168mL 危険物の性状水溶性 内容量1本(420mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07086003 A0300
1,490
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2014-12-15
用途:
製造機械の静電気除去

今年の冬はいつもより乾燥がひどく、この商品を見つけ購入しました!
ちょっとスプレーするだけでピタッ!っと静電気がなくなるので大変助かります(*^^)vまた、リピします!

対象商品:
07086003
2014-09-29
用途:
プラスチックの帯電防止

ルンバの底に静電気で埃が付くので、防止できないかと使った見た。

スプレーして無い所との差は見られなかった。

沢山塗るとベタつきが出るのでそっちの方で埃が付着するし、少ないと効果が無い。

湿度に関係なく効果があり、耐久性もありそうで期待して買ったが今ひとつ。

MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電防止スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/333/
2023-03-23
質問:
ケース売りは何個入っていますか?
回答:
ケース売りの取扱はありません。1本単位の販売となります。
対象商品:
07086003
2011-08-30

「静電気防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする