SB-8リキッド(静電気除去液)

SB-8リキッド(静電気除去液) ショーワグローブ
(3件のレビュー)

強力な半導体被膜(1×108~1×109Ω)を形成し、従来の界面活性剤タイプに比べ、長時間効果が持続します。
湿度にほどんど関係なく、帯電防止効果を維持します。(界面活性剤は使用しておりません)

用途
使用例
●樹脂パーツの静電気によるホコリや汚れの付着防止、塗装前処理。
●静電気監視区域内の作業台上の静電気対策。
●静電気監視区域内に持ち込む絶縁物(プラスチック製ファイルなど)の静電気対策。
●パーツフィーダ内の静電気による部品装填不良の防止。
●ICキャリアテープ・ICキャリアチューブの静電気対策。
タイプリキッドタイプ TGK品番404-25-17-02 トラスコ品番448-5173 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量907mL 危険物の性状水溶性 内容量1本(1000mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07086012 A0310
2,970
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07086012
2017-06-07
用途:
クリーニング液として

静電気防止も出来るので助かります。実際にテストしてみましたが、その効果と思われる現象が有りその特長を確認できました。製品に採用しています。

対象商品:
07086012
2015-06-11
用途:
ガラスにシールを貼るときに使用する
合同会社ロジェ 様

使用後はきっちりシールが定着できてるので、満足です

対象商品:
07086012
2014-06-25
用途:
アクリル等の静電気除去

液体なので、ウエスなどにつけてプラスチック(アクリル)をふいて、静電気除去してます。
1リットルは量が多くていいです。
値段は、もう少し安くてもいいかな・・。
アンチスタHをつかってましたが、量にたいして値段が高いので、こちらをしばらく試してみます。
アルコールタイプですので、乾きが早いのがいいです。

ただ、同じウエスを何度も使用してますと、脂質の様な油膜の様な感じが残ります・・・他の商品も同じ事があります。
それは乾いたウエス等でふきとれるのですが・・。
まとめて2リットル購入したので、年内はこれで試してみます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする