防じんマスク DR74R
|
(2件のレビュー)
密着性が良く作業が快適。
油(オイルミスト)にも強いフィルタR1。
ケースレスフィルタで経済的!
フィルタ交換が簡単!
国家検定合格番号第TM252号
サイズM/E(標準サイズ)
規格RL1
寸法(mm)100×117
粒子捕集効率(%)社内基準値82以上
排気抵抗(Pa)44(40L/min通気時)
質量(g)社内基準値90±10
吸気抵抗上昇値(Pa)154
材質(接顔体)塩化ビニル製
吸気抵抗(Pa)平均値64±15
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合(ろ過材)R1
アズワン品番1-8241-01
内容量1個