発電機 (ガソリンエンジン)

発電機 (ガソリンエンジン) 新ダイワ

ハイパワー、高耐久力!
土木・建築現場での電源に最適です。

乾燥質量(kg)44.0 仕様OHCエンジン、オイル不足警告非常停止、自動電圧調整装置、リコイルスタータ方式、スローダウン装置 定格電圧(V)単相100 使用燃料無鉛ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×410×465 燃料タンク容量(L)8.3 エンジンタイプロビン空冷4サイクルEX17D 力率1.0 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格出力(kVA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07082923 EGR-2600-SA 2.2
200,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07082932 EGR-2600-SB 2.6
200,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする