ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途内径加工適合チップひし形35°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5クランプシステムスクリューオン内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06289306FSVUB2016L-11S180
27,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06289297FSVUB2016R-11S180
27,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06289324FSVUB2520L-11S200
30,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
06289315FSVUB2520R-11S200
30,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
06289342FSVUB3425L-16S220
36,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
06289333FSVUB3425R-16S220
36,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
06289367FSVUB4032L-16S250
43,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
06289351FSVUB4032R-16S250
43,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする