三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
適合チップ
ひし形35°
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
全長(mm)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06289281
FSVUC1612L-08S
左
¥26,300
¥
17,980
¥19,778
(税込)
6日以内出荷
06289272
FSVUC1612R-08S
右
¥26,300
¥
17,980
¥19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった