フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
57シリーズ
(1件のレビュー)
高さ(mm)
17.2
厚さ(mm)
8.8
仕様
レセプタクル用キャップ
材質
ポリエチレン
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC500
定格電流(A)
5
結合方式
ねじ
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02481665
57-14S
30
レセプタクル用キャップ14芯用
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02481717
57-36S
53.8
レセプタクル用キャップ36芯用
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02481762
57-50S
69.0
レセプタクル用キャップ50芯用
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください