曜日別特売

リボンコネクタ プリント基板タイプ

リボンコネクタ プリント基板タイプ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)リボンコネクタ プリント基板タイプ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)リボンコネクタ プリント基板タイプ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。

定格電圧(V)AC500(rms)定格電流(A)3/コンタクトタイプL形ディップタイプ使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1200V(rms) 1分間材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下色(絶縁体)材質(スプリングラッチ)ステンレス鋼内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
寸法B(mm)
寸法C(mm)
付属品
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2385520457LE-40240-7700(D12)-FA2446.7823.749タッピングアース板54.78
オープン
2,498
2,748(税込)
63日以内出荷
返品不可
2385521357LE-40360-7700(D12)-FA3659.7436.703タッピングアース板67.74
オープン
2,198
2,418(税込)
112日以内出荷
返品不可
2385519557LE-40140-7700(D12)-FA1436.0012.954タッピングアース板44.00
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
0706768157LE-40240-7700-D122446.7823.749タッピングアース板54.78
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
0706770657LE-40360-7700-D123659.7436.703タッピングアース板67.74
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
0706766357LE-40140-7700-D121436.0012.954タッピングアース板44.00
オープン
取扱い終了
返品不可
0706772457LE-40500-7700(D12)-FA5074.8551.816タッピングアース板82.85
オープン
取扱い終了
0706765457LE-40140-7700-D31436.0012.954貫通穴アース板44.00
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0706768157LE-40240-7700-D122385520457LE-40240-7700(D12)-FA57LE-40240-7700-D12 リボンコネクタ プリント基板タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 23855204リボンコネクタ プリント基板タイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0706770657LE-40360-7700-D122385521357LE-40360-7700(D12)-FA57LE-40360-7700-D12 リボンコネクタ プリント基板タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 23855213リボンコネクタ プリント基板タイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする