03シリーズスタック形 Bポートリリーフ弁

03シリーズスタック形 Bポートリリーフ弁 - ダイキン工業03シリーズスタック形 Bポートリリーフ弁 - ダイキン工業03シリーズスタック形 Bポートリリーフ弁 - ダイキン工業

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です

最高使用圧力(MPa)25質量(kg)3.5管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]面積比2:1(パイロットピストン:大チェック弁)/13.7:1(パイロットピストン:小チェック弁)制御ポートBポートバルブ種類方向制御弁内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07071206MP-03B-20-40
58,300
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする