ダイキン工業
03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
注意
※タンクポートの背圧は、0.5MPa(5kgf/cm
2
)以下にしてください。
※安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1~1.5MPa(10~15kgf/cm
2
)高く設定してください。
※小流用の場合は、設定圧力が不安定になる場合がありますので、8L/min以上で使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
制御ポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07071215
MP-03W-20-40
1台
3.5
A・Bポート
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44347740
MR-03B-3-45
1個
3.1
Bポート
¥
67,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
44347749
MR-03W-3-45
1個
3.9
A・Bポート
¥
101,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください