曜日別特売

チップ MMT16ER

チップ MMT16ER - 三菱マテリアルチップ MMT16ER - 三菱マテリアル
厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴内容量1箱(5個)
全55種類を絞り込む
材質
55種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06796002MMT16ERA60 VP10MFさらい刃なしVP10MF0.05
14,650
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
06796011MMT16ERG60 VP10MFさらい刃なしVP10MF0.27
14,650
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
06796027MMT16ERAG60 VP10MFさらい刃なしVP10MF0.08
14,650
9,898
10,888(税込)
当日出荷
58678471MMT16ER190BSPT-S VP15TF-VP15TF0.14
8,750
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
58678487MMT16ER140BSPT-S VP15TF-VP15TF0.26
8,750
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
58678496MMT16ER110BSPT-S VP15TF-VP15TF0.33
8,750
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
58678557MMT16ER240UN VP10MF-VP10MF0.16
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678566MMT16ER200UN VP10MF-VP10MF0.19
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678575MMT16ER160UN VP10MF-VP10MF0.24
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678584MMT16ER160UN VP15TF-VP15TF0.24
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678593MMT16ER140UN VP10MF-VP10MF0.22
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678602MMT16ER140UN VP15TF-VP15TF0.22
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678611MMT16ER130UN VP10MF-VP10MF0.24
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678627MMT16ER120UN VP10MF-VP10MF0.32
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678636MMT16ER120UN VP15TF-VP15TF0.32
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678645MMT16ER110UN VP10MF-VP10MF0.29
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678654MMT16ER100UN VP10MF-VP10MF0.32
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58678663MMT16ER090UN VP10MF-VP10MF0.35
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58678672MMT16ER080UN VP10MF-VP10MF0.48
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58678715MMT16ER280W VP10MF-VP10MF0.09
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678724MMT16ER260W VP10MF-VP10MF0.1
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678733MMT16ER200W VP10MF-VP10MF0.18
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678742MMT16ER190W VP15TF-VP15TF0.19
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678751MMT16ER180W VP10MF-VP10MF0.2
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678767MMT16ER160W VP10MF-VP10MF0.23
14,650
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
58678776MMT16ER140W VP15TF-VP15TF0.26
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678785MMT16ER110W VP15TF-VP15TF0.33
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678794MMT16ER090W VP10MF-VP10MF0.34
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58678803MMT16ER080W VP10MF-VP10MF0.39
16,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
58678846MMT16ER280BSPT VP10MF-VP10MF0.09
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678855MMT16ER190BSPT VP15TF-VP15TF0.14
14,650
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
58678864MMT16ER140BSPT VP10MF-VP10MF0.26
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678873MMT16ER140BSPT VP15TF-VP15TF0.26
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678882MMT16ER110BSPT VP15TF-VP15TF0.33
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58678891MMT16ER100RD VP10MF-VP10MF0.6
16,850
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58678907MMT16ER080RD VP10MF-VP10MF0.75
16,850
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58679372MMT16ER150TR VP10MF-VP10MF0.08
16,850
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58679381MMT16ER120ACME VP10MF-VP10MF0.08
16,850
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58679397MMT16ER080ACME VP10MF-VP10MF0.1
16,850
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58679415MMT16ER320UNJ VP10MF-VP10MF0.09
16,850
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58679424MMT16ER280UNJ VP10MF-VP10MF0.1
16,850
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58679433MMT16ER160UNJ VP10MF-VP10MF0.24
16,850
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
58679442MMT16ER140UNJ VP10MF-VP10MF0.22
16,850
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58679451MMT16ER100UNJ VP10MF-VP10MF0.4
18,250
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58679467MMT16ER080UNJ VP10MF-VP10MF0.51
18,250
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58679485MMT16ER100APRD VP10MF-VP10MF0.34
18,250
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58679494MMT16ER080APRD VP10MF-VP10MF0.41
18,250
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58679503MMT16ER270NPT VP10MF-VP10MF0.04
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58679512MMT16ER180NPT VP10MF-VP10MF0.08
14,650
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
58679521MMT16ER080NPT VP10MF-VP10MF0.14
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする