バンドソービーバー125 (チェンバイス)

バンドソービーバー125 (チェンバイス) アサダ

軽量・可搬式で現場作業に最適。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 材料に合わせた荷重調整装置により、直角切断を実現。のこ刃周速54m/分で抜群の切断スピード。モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。チェンバイスで束ね切断が可能。

用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。 切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)Φ130 切断能力(mm)パイプ角(90°)□100 切断能力(mm)H鋼(90°)100×100 切断能力(mm)丸棒Φ60 対応材質鉄工/樹脂/アルミ 電源(V)100 モーター(W)200 バイス方式チェンバイス 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×390×330 付属品14山ハイス(コバルト入)×1本 質量(kg)30 トラスコ品番166-2457 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07101997 BS125
152,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする