2枚刃MSTARロングネックボールエンドミル

2枚刃MSTARロングネックボールエンドミル 三菱マテリアル

刃数2 材質極超微粒子超硬 内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
237件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D4(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58695515 MS2XLBR0010N005S06 0.2 0.2 50 6 0.1
9,260
 
 
取扱い終了
58695524 MS2XLBR0010N008S06 0.2 0.2 50 6 0.1
9,260
 
 
取扱い終了
58695533 MS2XLBR0010N010S06 0.2 0.2 50 6 0.1
9,260
 
 
取扱い終了
58695542 MS2XLBR0010N013 0.2 0.2 50 4 0.1
8,370
 
 
取扱い終了
58695551 MS2XLBR0010N013S06 0.2 0.2 50 6 0.1
9,260
 
 
取扱い終了
58695567 MS2XLBR0010N015S06 0.2 0.2 50 6 0.1
10,100
 
 
取扱い終了
58695576 MS2XLBR0010N018 0.2 0.2 50 4 0.1
9,190
 
 
取扱い終了
58695585 MS2XLBR0010N018S06 0.2 0.2 50 6 0.1
10,100
 
 
取扱い終了
58695594 MS2XLBR0010N020 0.2 0.2 50 4 0.1
9,190
 
 
取扱い終了
06994391 MS2XLBR0010N005 0.2 0.2 50 4 0.1
8,370
 
 
取扱い終了
58695603 MS2XLBR0010N020S06 0.2 0.2 50 6 0.1
10,100
 
 
取扱い終了
58695612 MS2XLBR0010N025 0.2 0.2 50 4 0.1
9,190
 
 
取扱い終了
58695621 MS2XLBR0010N030 0.2 0.2 50 4 0.1
9,190
 
 
取扱い終了
58695637 MS2XLBR0015N008S06 0.3 0.3 50 6 0.15
9,040
 
 
取扱い終了
58695646 MS2XLBR0015N010S06 0.3 0.3 50 6 0.15
9,040
 
 
取扱い終了
58695655 MS2XLBR0015N012S06 0.3 0.3 50 6 0.15
9,040
 
 
取扱い終了
58695664 MS2XLBR0015N015 0.3 0.3 50 4 0.15
8,230
 
 
取扱い終了
58695673 MS2XLBR0015N015S06 0.3 0.3 50 6 0.15
9,040
 
 
取扱い終了
58695682 MS2XLBR0015N020S06 0.3 0.3 50 6 0.15
9,770
 
 
取扱い終了
58695691 MS2XLBR0015N025 0.3 0.3 50 4 0.15
8,880
 
 
取扱い終了
06994407 MS2XLBR0010N010 0.2 0.2 50 4 0.1
8,370
 
 
取扱い終了
58695707 MS2XLBR0015N030 0.3 0.3 50 4 0.15
8,880
 
 
取扱い終了
58695716 MS2XLBR0015N040 0.3 0.3 50 4 0.15
8,880
 
 
取扱い終了
58695725 MS2XLBR0020N010S06 0.4 0.4 50 6 0.2
6,190
 
 
取扱い終了
58695734 MS2XLBR0020N012S06 0.4 0.4 50 6 0.2
6,190
 
 
取扱い終了
58695743 MS2XLBR0020N015 0.4 0.4 50 4 0.2
5,610
 
 
取扱い終了
58695752 MS2XLBR0020N015S06 0.4 0.4 50 6 0.2
6,190
 
 
取扱い終了
58695761 MS2XLBR0020N020S06 0.4 0.4 50 6 0.2
6,490
 
 
取扱い終了
58695777 MS2XLBR0020N025 0.4 0.4 50 4 0.2
5,910
 
 
取扱い終了
58695786 MS2XLBR0020N025S06 0.4 0.4 50 6 0.2
6,490
 
 
取扱い終了
58695795 MS2XLBR0020N030S06 0.4 0.4 50 6 0.2
7,220
 
 
取扱い終了
06994416 MS2XLBR0010N015 0.2 0.2 50 4 0.1
9,190
 
 
取扱い終了
58695804 MS2XLBR0020N035 0.4 0.4 50 4 0.2
6,560
 
 
取扱い終了
58695813 MS2XLBR0020N040 0.4 0.4 50 4 0.2
6,560
 
 
取扱い終了
58695822 MS2XLBR0020N045 0.4 0.4 50 4 0.2
7,220
 
 
取扱い終了
58695831 MS2XLBR0020N050 0.4 0.4 50 4 0.2
6,560
 
 
取扱い終了
58695847 MS2XLBR0020N055 0.4 0.4 50 4 0.2
7,280
 
 
取扱い終了
58695856 MS2XLBR0020N060 0.4 0.4 50 4 0.2
7,280
 
 
取扱い終了
58695865 MS2XLBR0025N015 0.5 0.5 50 4 0.25
5,610
 
 
取扱い終了
58695874 MS2XLBR0025N015S06 0.5 0.5 50 6 0.25
6,190
 
 
取扱い終了
58695883 MS2XLBR0025N020S06 0.5 0.5 50 6 0.25
6,190
 
 
取扱い終了
58695892 MS2XLBR0025N025 0.5 0.5 50 4 0.25
5,610
 
 
取扱い終了
06994425 MS2XLBR0015N010 0.3 0.3 50 4 0.15
8,230
 
 
取扱い終了
58695901 MS2XLBR0025N025S06 0.5 0.5 50 6 0.25
6,190
 
 
取扱い終了
58695917 MS2XLBR0025N030 0.5 0.5 50 4 0.25
5,610
 
 
取扱い終了
58695926 MS2XLBR0025N030S06 0.5 0.5 50 6 0.25
6,190
 
 
取扱い終了
58695935 MS2XLBR0025N035 0.5 0.5 50 4 0.25
5,610
 
 
取扱い終了
58695944 MS2XLBR0025N035S06 0.5 0.5 50 6 0.25
6,190
 
 
取扱い終了
58695953 MS2XLBR0025N040S06 0.5 0.5 50 6 0.25
6,190
 
 
取扱い終了
58695962 MS2XLBR0025N045 0.5 0.5 50 4 0.25
5,610
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする