3M ハイタック両面テープ
自動車メーカー各社のラインで採用されているテープです。
初期接着性に優れ、接着しにくい塗膜に良くつきます。テープの基材が柔らかく、高性能の接着剤を採用しているため部品、ボディなどの曲面、凸凹部になじみが良く、はがれもありません。
高温下でも低温化でも接着力が強い。(特に低温化での作業性に優れます。)
耐候性、耐油性に優れ、長期間高い接着性を維持します。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位等への透明部品の接着に使用しても両面テープ貼り付け部分が目立ちません。
用途
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
透明サイドバイザーの接着。
各種アクセサリー等の接着。
色黒
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.6
特性耐候性、耐油性
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
透明サイドバイザーの接着。
各種アクセサリー等の接着。