ヘルスヒーター(防水タイプ)

ヘルスヒーター(防水タイプ) 三興電機

底冷えなんかこわくない。まかせて安心。足元から温める理想的な「頭寒足熱」の暖房機です。
ヒーターが本体内部にあり、しかも2重安全装置付ですから、どこでも安心してご使用いただけます。
熱源は安全なステンレスパイプヒーターを採用し、経済的でしかも耐久性があります。
足元だけを温める理想的な暖房方式ですから、効率の良い作業環境が整えられます。
防水タイプです。
温度調節コントローラーは2段切替式です。

用途
各種水作業場で。
プレス・機械加工等の作業場で。
水産加工場で。
食肉加工場で。
鮮魚・精肉店で。
各種市場で。
各種調理場で。
警告
本体が完全に水に浸るような場所には、使用しないでください。
コントローラーは防水ではありません。
付属品2段切替式温度調節コントローラーKS-60D型 質量(kg)5.5 材質(本体)アルミダイカスト(メラミン焼付塗装) 消費電力(W)420 使用温度(℃)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×375×35 安全装置自動温度調整器75℃、温度過昇防止装置105℃ 電源コード(m)3(アース線3m付) 定格電圧 AC V100 材質(裏カバー)ステンレス 内容量1台
注意
※ご使用中の表面温度はかなり高く(80℃)なります。必ず「はきもの」を履いてご使用ください。やけどの原因となります。
電源は専用のコンセントをご使用ください。1つのコンセントに複数の器具を接続しますと、コンセントの容量を超えて、火災の原因となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07190757 HS-420
55,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
20548964 HS-420
56,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする