エコノミー卓上計数はかり
現場向け卓上計数はかり
日本語表示操作パネルではじめての方でも簡単操作
高精度カウンティングスケール
最小0.01gからのサンプルから計数可能な高い計数分解能
バックライト付3ディスプレイで個数、単位重量、総重量を 一括表示
10種類のサンプルメモリー機能
オプティマゼイション(単重自動補正)機能による正確な計数
充電バッテリー内蔵で電池のない場所でも使用可能。
風袋機能付。
種類エコノミー卓上計数はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)294(W)×226(D)
付属品ACアダプタ
表示部3ディスプレイバックライト付LDC
安定時間(秒)2以内
電源ACアダプタ又は内蔵バッテリー(いずれも標準装備)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114
ひょう量単位kg
内容量1台
はかり の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07101893 | EC6JP | 68528092 | RC31P6 |
![]() |
卓上型計数はかり | オーハウス | 1台 | ¥92,980 税込¥102,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |