三菱マテリアル
チップ NP-CPMH
(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます
用途
非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
材質
MD220
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06190791
NP-CPMH080202 MD220
8.1
2.38
0.2
¥
6,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
06190807
NP-CPMH080204 MD220
8.1
2.38
0.4
¥
6,980
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
06190816
NP-CPMH090302 MD220
9.7
3.18
0.2
¥
6,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
06190825
NP-CPMH090304 MD220
9.7
3.18
0.4
¥
6,980
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください