THK
チェンジナット
直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
全14種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
15
20
22
28
32
36
44
52
長さL(mm)
選択してください
15
16
20
25
28
30
35
40
50
56
60
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
P.C.D(mm)
寸法d(Φmm)
寸法r(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07271503
DCMA 15T
5.4
22
4.5
31
1.5
1.5
15
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07271521
DCMA 17T
6.6
28
4.5
38
1.5
1.5
15
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07271546
DCMA 20T
6.6
32
6.5
42
2
1.5
20
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
07271564
DCMA 25T
6.6
36
8.5
47
2
2
25
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07271582
DCMA 30T
9
44
9
58
2
2
28
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07271607
DCMA 35T
9
52
10
66
3
2.5
30
¥
7,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07271485
DCMB 8T
3.4
15
-
21
-
0.8
16
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
07271494
DCMB 12T
4.5
20
-
27
-
1
25
¥
1,300
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
07271512
DCMB 15T
5.4
22
4.5
31
1.5
1.5
30
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
07271537
DCMB 17T
6.6
28
4.5
38
1.5
1.5
35
¥
3,300
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
翌々日出荷
07271555
DCMB 20T
6.6
32
6.5
42
2
1.5
40
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
07271573
DCMB 25T
6.6
36
8.5
47
2
2
50
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
07271591
DCMB 30T
9
44
9
58
2
2
56
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
07271616
DCMB 35T
9
52
10
66
3
2.5
60
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください