転造ボールねじ用 軸

転造ボールねじ用 軸 - THK
(2件のレビュー)
ねじれ右方向リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全58種類を絞り込む
軸長(mm)
軸外径(Φmm)
リード(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
軸長(mm)
軸外径(Φmm)
ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm2/mm)
リード(mm)
谷径(mm)
ボール中心径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07254782TS 1006+500L500107.71×10-567.810.5
7,800
6,088
6,697(税込)
4日以内出荷
返品不可
07254791TS 1006+1000L1000107.71×10-567.810.5
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07254807TS 1208+500L500121.6×10-489.712.65
7,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
07254816TS 1208+1000L1000121.6×10-489.712.65
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07254825TS 1404+500L500142.96×10-4411.514.4
7,900
6,088
6,697(税込)
9日以内出荷
返品不可
07254834TS 1404+1000L1000142.96×10-4411.514.4
12,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07254843TS 1405+500L500142.96×10-4511.214.5
7,900
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
07254852TS 1405+1000L1000142.96×10-4511.214.5
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07254861TS 1605+500L500165.05×10-4513.516.75
8,600
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07254877TS 1605+1000L1000165.05×10-4513.516.75
13,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07254886TS 1605+1500L1500165.05×10-4513.516.75
20,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07254895TS 1808+500L500188.09×10-4814.419.3
9,100
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07254904TS 1808+1000L1000188.09×10-4814.419.3
14,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07254913TS 1808+1500L1500188.09×10-4814.419.3
21,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07254922TS 2005+500L500201.23×10-3517.220.5
9,100
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07254931TS 2005+1000L1000201.23×10-3517.220.5
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07254947TS 2005+1500L1500201.23×10-3517.220.5
21,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07254956TS 2005+2000L2000201.23×10-3517.220.5
28,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07254965TS 2010+500L500201.23×10-31016.421.25
9,800
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
07254974TS 2010+1000L1000201.23×10-31016.421.25
15,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07254983TS 2010+1500L1500201.23×10-31016.421.25
22,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07254992TS 2010+2000L2000201.23×10-31016.421.25
30,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07255001TS 2505+500L500253.01×10-3522.225.5
12,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07255017TS 2505+1000L1000253.01×10-3522.225.5
19,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07255026TS 2505+1500L1500253.01×10-3522.225.5
26,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07255035TS 2505+2000L2000253.01×10-3522.225.5
34,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
07255044TS 2510+500L500253.01×10-31020.226.8
12,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
07255053TS 2510+1000L1000253.01×10-31020.226.8
19,400
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07255062TS 2510+1500L1500253.01×10-31020.226.8
26,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07255071TS 2510+2000L2000253.01×10-31020.226.8
34,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
07255087TS 2806+500L500284.74×10-3625.228.5
13,400
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07255096TS 2806+1000L1000284.74×10-3625.228.5
20,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07255105TS 2806+2000L2000284.74×10-3625.228.5
39,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07255114TS 2806+2500L2500284.74×10-3625.228.5
55,700
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07255123TS 3210+500L500328.08×10-31027.233.75
24,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07255132TS 3210+1000L1000328.08×10-31027.233.75
36,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07255141TS 3210+1500L1500328.08×10-31027.233.75
41,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07255157TS 3210+2000L2000328.08×10-31027.233.75
47,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
07255166TS 3210+2500L2500328.08×10-31027.233.75
59,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07255175TS 3210+3000L3000328.08×10-31027.233.75
71,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07255184TS 3610+500L500361.29×10-21030.537
16,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07255193TS 3610+1000L1000361.29×10-21030.537
26,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07255202TS 3610+2000L2000361.29×10-21030.537
53,700
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07255211TS 3610+2500L2500361.29×10-21030.537
71,800
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07255227TS 3610+3000L3000361.29×10-21030.537
90,900
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07255236TS 4010+1000L1000401.97×10-21035.241.75
30,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07255245TS 4010+1500L1500401.97×10-21035.241.75
43,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07255254TS 4010+2000L2000401.97×10-21035.241.75
57,900
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07255263TS 4010+2500L2500401.97×10-21035.241.75
77,200
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
07255272TS 4010+3000L3000401.97×10-21035.241.75
90,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07254877
2014-04-07
用途: フライス盤の送り

品物には満足しています。全品10%オフと併用すればとても安価だと思います。ですが、梱包にちょっとだけ不安がありました。
品物の特性上曲がりがあったら使い物にならない品ですので、普通の段ボールでくるむだけでは運送会社の仕分けや物を持ってくる過程で曲がる可能性があります。
以前黒田のボールねじを他で購入した時は固い紙箱のようなもので送って頂いたので、ちょっとだけ気になりました。
段ボールでくるむにしても「ワレモノ」や「上積み厳禁」のシールが貼られておれば安心できるかと思います。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 07254877
2014-06-09
用途: 卓上フライス盤

他の方のレビューの通り薄いダンボールで包んだ状態で届きました。
精密機器とか、上積み厳禁とか記載しないと、上に積まれたりすると簡単に曲がります。
精度が命なのに大丈夫かと不安になりVブロックとダイヤルゲージにて測ったところ、真ん中付近が
少し曲がっていました。
返品するかどうか悩みましたが、1mで注文しましたが、使用する長さが670mmで150mm軸端加工する予定でしたので、計算したところ、ぎりぎり大丈夫でした。
 今回は時間もなくなんとか使えたので返品は見送りましたが、梱包はもう少し気を使われた方が良いと
思います。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品に、注文コード:07254283は、適合しますか?
回答:
適合致します。
対象商品:
07254816
2011-10-31

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする