曜日別特売

カプリコン・ミニ キータイプ

カプリコン・ミニ キータイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
バックラッシ0。
スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
正転・逆転の特性は同一です。
メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。
スッテピングモータ対応。

種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)A2017タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5軸穴径公差H8適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品セットスクリュー内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
外径A(Φmm)
全長W(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
最大トルク(N・m)
許容偏心(mm)
最大軸穴径(mm)
常用トルク(N・m)
慣性モーメント(kg・m2)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
キー溝D1側b(mm)
キー溝D1側t(mm)
キー溝D2側b(mm)
公差(mm)
キー溝D2側t(mm)
キー溝D1側呼び寸法
キー溝D2側呼び寸法
寸法F(mm)
寸法L(mm)
ねじ寸法M
ねじ締付トルク(N・m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07215485MST-32K-12-12121232411900040.151449.6×10-650041.84b:±0.0150(JS9)
t:0~+0.1
1.84×44×4612M41.759
9,420
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
07215494MST-32K-14-14141432411900040.151449.6×10-650052.35b:±0.0150(JS9)
t:0~+0.1
2.35×55×5612M41.759
9,420
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
07215503MST-40K-14-141414405615000100.21883.2×10-570052.35b:±0.0150(JS9)
t:0~+0.1
2.35×55×58.517M54130
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
07215512MST-40K-16-161616405615000100.21883.2×10-570052.35b:±0.0150(JS9)
t:0~+0.1
2.35×55×58.517M54130
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
07215521MST-40K-18-181818405615000100.21883.2×10-570062.86b:±0.0150(JS9)
t:0~+0.1
2.86×66×68.517M54130
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
07215537MST-50K-16-161616507112000200.220161.0×10-4180052.35b:±0.0150(JS9)
t:0~+0.1
2.35×55×510.521M67270
21,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
07215546MST-50K-18-181818507112000200.220161.0×10-4180062.86b:±0.0150(JS9)
t:0~+0.1
2.86×66×610.521M67270
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
07215555MST-50K-20-202020507112000200.220161.0×10-4180062.86b:±0.0150(JS9)
t:0~+0.1
2.86×66×610.521M67270
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
07215564MST-63K-20-202020639010000400.230323.2×10-4310062.86b:±0.0150(JS9)
t:0~+0.1
2.86×66×61326M815490
35,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
07215573MST-63K-25-252525639010000400.230323.2×10-4310083.38b:±0.0180(JS9)
t:0~+0.2
3.38×78×71326M815490
35,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする