曜日別特売

#500SP フラットプレート

#500SP フラットプレート - オイレス工業#500SP フラットプレート - オイレス工業#500SP フラットプレート - オイレス工業#500SP フラットプレート - オイレス工業#500SP フラットプレート - オイレス工業#500SP フラットプレート - オイレス工業#500SP フラットプレート - オイレス工業#500SP フラットプレート - オイレス工業

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
運動方向は長さ方向です。

使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さT(mm)
幅W(mm)
取付穴ピッチa(mm)
取付穴ピッチb(mm)
取付穴ピッチc(mm)
取付穴ピッチd(mm)
取付穴ピッチe(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07205344SFP-187510(+0.04~+0.01)181545---75
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
07205353SFP-1810010(+0.04~+0.01)182550---100
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07205362SFP-1812510(+0.04~+0.01)182575---125
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
07205371SFP-1815010(+0.04~+0.01)1825100---150
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
07205387SFP-287510(+0.04~+0.01)281545---75
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
07205396SFP-2810010(+0.04~+0.01)282550---100
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
07205405SFP-2812510(+0.04~+0.01)282575---125
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
07205414SFP-2815010(+0.04~+0.01)2825100---150
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
07205423SFP-3510010(±0.025)352060---100
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
07205432SFP-3515010(±0.025)35205555--150
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205441SFP-3520010(±0.025)3520555055-200
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205457SFP-3525010(±0.025)3520707070-250
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205466SFP-3530010(±0.025)352065656565300
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07205475SFP-3535010(±0.025)352080757580350
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205484SFP-387510(+0.04~+0.01)381545---75
オープン
6,298
6,928(税込)
35日以内出荷
返品不可
07205493SFP-3810010(+0.04~+0.01)382550---100
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
07205502SFP-3812510(+0.04~+0.01)382575---125
オープン
8,998
9,898(税込)
24日以内出荷
07205511SFP-3815010(+0.04~+0.01)3825100---150
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
07205527SFP-487510(+0.04~+0.01)481545---75
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
07205536SFP-4810010(+0.04~+0.01)482550---100
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205545SFP-4812510(+0.04~+0.01)482575---125
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205554SFP-4815010(+0.04~+0.01)4825100---150
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205563SFP-5010010(±0.025)502060---100
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205572SFP-5015010(±0.025)50205555--150
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205581SFP-5020010(±0.025)5020555055-200
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205597SFP-5025010(±0.025)5020707070-250
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07205606SFP-5030010(±0.025)502065656565300
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07205615SFP-5040010(±0.025)502090909090400
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205624SFP-7515010(±0.025)7520110---150
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07205633SFP-7520010(±0.025)75208080--200
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205642SFP-7525010(±0.025)7520105105--250
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
07205651SFP-7530010(±0.025)7520859085-300
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205667SFP-7540010(±0.025)7520120120120-400
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
07205676SFP-7550010(±0.025)7520115115115115500
オープン
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする