曜日別特売

ダブル形スライドブッシュ(SM-W形)

ダブル形スライドブッシュ(SM-W形) - NB(日本ベアリング)ダブル形スライドブッシュ(SM-W形) - NB(日本ベアリング)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。

形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様材質樹脂シール内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法dr(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07277252SM-3G W3(許容差:0~-10μm)
920
819
901(税込)
41日以内出荷
返品不可
07277261SM-4G W4(許容差:0~-10μm)
1,360
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
07277277SM-5G W5(許容差:0~-10μm)
1,060
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
07277286SM-6G W6(許容差:0~-10μm)
990
879
967(税込)
翌日出荷
返品不可
07277295SM-8G W8(許容差:0~-10μm)
1,000
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
07277304SM-10G W10(許容差:0~-10μm)
1,020
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
07277313SM-12G W12(許容差:0~-10μm)
1,060
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
07277322SM-13G W13(許容差:0~-10μm)
1,170
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
07277331SM-16G W16(許容差:0~-10μm)
1,320
1,198
1,318(税込)
41日以内出荷
返品不可
07277347SM-20G W20(許容差:0~-12μm)
1,710
1,598
1,758(税込)
41日以内出荷
返品不可
07277356SM-25G W25(許容差:0~-12μm)
2,600
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
07277365SM-30G W30(許容差:0~-12μm)
3,390
2,998
3,298(税込)
41日以内出荷
返品不可
07277374SM-35G W35(許容差:0~-15μm)
4,900
4,398
4,838(税込)
41日以内出荷
返品不可
07277383SM-40G W40(許容差:0~-15μm)
5,960
5,298
5,828(税込)
41日以内出荷
返品不可
07277392SM-50G W50(許容差:0~-15μm)
9,330
8,298
9,128(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする