シングル形スライドブッシュ(SMS形)

シングル形スライドブッシュ(SMS形) - NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SMS形) - NB(日本ベアリング)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。

形状ストレート仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール精度上級内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法dr(Φmm)
軸径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法dr(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07278187SMS-3G-UU-7(許容差:0~-9μm)-10(許容差:0~-0.12)-3(許容差:0~-8μm)3
1,970
1,734
1,907(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278196SMS-4G-UU-8(許容差:0~-9μm)-12(許容差:0~-0.12)-4(許容差:0~-8μm)4
1,830
1,611
1,772(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278205SMS-5G-UU10.2(許容差:0~-0.2)10(許容差:0~-9μm)9.615(許容差:0~-0.12)1.15(許容差:0~-8μm)5
1,600
1,408
1,549(税込)
翌日出荷
返品不可
07278214SMS-6G-UU13.5(許容差:0~-0.2)12(許容差:0~-11μm)11.519(許容差:0~-0.2)1.16(許容差:0~-9μm)6
1,510
1,329
1,462(税込)
翌日出荷
返品不可
07278232SMS-8G-UU17.5(許容差:0~-0.2)15(許容差:0~-11μm)14.324(許容差:0~-0.2)1.18(許容差:0~-9μm)8
1,510
1,329
1,462(税込)
翌日出荷
返品不可
07278241SMS-10G-UU22(許容差:0~-0.2)19(許容差:0~-13μm)1829(許容差:0~-0.2)1.310(許容差:0~-9μm)10
1,540
1,356
1,492(税込)
翌日出荷
返品不可
07278257SMS-12G-UU23(許容差:0~-0.2)21(許容差:0~-13μm)2030(許容差:0~-0.2)1.312(許容差:0~-9μm)12
1,650
1,452
1,597(税込)
翌日出荷
返品不可
07278266SMS-13G-UU23(許容差:0~-0.2)23(許容差:0~-13μm)2232(許容差:0~-0.2)1.313(許容差:0~-9μm)13
1,790
1,576
1,734(税込)
翌日出荷
返品不可
07278275SMS-16G-UU26.5(許容差:0~-0.2)28(許容差:0~-13μm)2737(許容差:0~-0.2)1.616(許容差:0~-9μm)16
2,050
1,804
1,984(税込)
当日出荷
07278284SMS-20G-UU30.5(許容差:0~-0.2)32(許容差:0~-16μm)30.542(許容差:0~-0.2)1.620(許容差:0~-10μm)20
2,580
2,271
2,498(税込)
翌日出荷
返品不可
07278293SMS-25G-UU41(許容差:0~-0.3)40(許容差:0~-16μm)3859(許容差:0~-0.3)1.8525(許容差:0~-10μm)25
3,580
3,151
3,466(税込)
翌日出荷
返品不可
07278302SMS-30G-UU44.5(許容差:0~-0.3)45(許容差:0~-16μm)4364(許容差:0~-0.3)1.8530(許容差:0~-10μm)30
4,960
4,365
4,802(税込)
翌日出荷
返品不可
07278311SMS-35G-UU49.5(許容差:0~-0.3)52(許容差:0~-19μm)4970(許容差:0~-0.3)2.135(許容差:0~-12μm)35
6,470
5,694
6,263(税込)
翌日出荷
返品不可
07278327SMS-40G-UU60.5(許容差:0~-0.3)60(許容差:0~-19μm)5780(許容差:0~-0.3)2.140(許容差:0~-12μm)40
8,070
7,102
7,812(税込)
翌日出荷
返品不可
07278336SMS-50G-UU74(許容差:0~-0.3)80(許容差:0~-19μm)76.5100(許容差:0~-0.3)2.650(許容差:0~-12μm)50
12,360
10,877
11,965(税込)
翌日出荷
返品不可
07278223SMS-8sG-UU11.5(許容差:0~-0.2)15(許容差:0~-11μm)14.317(許容差:0~-0.2)1.18(許容差:0~-9μm)8
1,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07278223SMS-8sG-UU61712605SMS8SGUUSMS-8sG-UU シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング) 61712605シングル形スライドブッシュ(SM形)NB(日本ベアリング)1個
1,390
税込1,529
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする