三木プーリ
ヘリカルカップリング(1441モデル)
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
本体にステンレス材を用いて耐食性を向上させました。
適合
ステッピングモータ
サーボモータ
検出器
許容トルク(N・m)
0.8
常用トルク(N・m)
0.4(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)
許容偏角(°)
5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
許容偏心(mm)
0.25
その他
相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。
質量(kg)
0.022
材質(本体)
SUS304相当品
種類
スリットタイプ
使用温度範囲(℃)
-40~120
表面処理
ねじ:黒染め処理
材質(ねじ部)
SCM435
ねじ径M
M3
締付トルク(N・m)
0.7
慣性モーメント(kg・m
2
)
9.82×10
-7
ねじりばね定数(N・m/rad)
21.2
バックラッシ
ゼロ
軸方向変位(mm)
±0.12
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07228523
1441(3-3)
2.5
15.8
3
3
20
オープン
¥
21,990
¥
24,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07228505
1441(4-4)
2.5
15.8
4
4
20
¥
9,590
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
18日以内出荷
返品不可
07228514
1441(5-5)
2.5
15.8
5
5
20
¥
9,590
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください