三木プーリ
ヘリカルカップリング(DSモデル)
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
適合
ステッピングモータ
サーボモータ
検出器
表面処理
ねじ:黒染め処理
本体:アルマイト処理
許容偏角(°)
3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
許容偏心(mm)
0.15
その他
相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。
材質(本体)
高力アルミ合金(7075材相当品)
種類
スリットタイプ
使用温度範囲(℃)
-40~120
材質(ねじ部)
SCM435
バックラッシ
ゼロ
軸方向変位(mm)
±0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07228837
DSR-075(4-4)
2.4
19.1
4
4
19.1
1.6
0.8(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)
¥
9,860
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
07228846
DSR-075(5-5)
2.4
19.1
5
5
19.1
1.6
0.8(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)
¥
9,860
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
07228855
DSR-100(6-6)
3.8
25.4
6
6
25.4
3.6
1.8(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)
¥
12,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
07228873
DSR-100(10-10)
3.8
25.4
10
10
25.4
3.6
1.8(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)
¥
12,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
07228882
DSR-112(10-10)
3.6
28.6
10
10
28.6
5.4
2.7(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
07228891
DSR-112(12-12)
3.6
28.6
12
12
28.6
5.4
2.7(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
07228907
DSR-150(14-14)
5.0
38.1
14
14
38.1
12.6
6.3(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)
¥
28,780
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
07228916
DSR-150(15-15)
5.0
38.1
15
15
38.1
12.6
6.3(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)
¥
28,780
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07228864
DSR-100(8-8)
3.8
25.4
8
8
25.4
3.6
1.8(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)
¥
12,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください