曜日別特売

パワーロック ASシリーズ

パワーロック ASシリーズ - 椿本チエインパワーロック ASシリーズ - 椿本チエインパワーロック ASシリーズ - 椿本チエインパワーロック ASシリーズ - 椿本チエインパワーロック ASシリーズ - 椿本チエインパワーロック ASシリーズ - 椿本チエインパワーロック ASシリーズ - 椿本チエインパワーロック ASシリーズ - 椿本チエイン
(2件のレビュー)

汎用タイプです。
取付け、取外しが容易です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
軸径d(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07210576PL019×047AS4718201926
8,111
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
07210585PL020×047AS4718202026
8,111
6,198
6,818(税込)
当日出荷
07210594PL022×047AS4718202226
8,111
6,198
6,818(税込)
当日出荷
07210603PL024×050AS5018202426
8,289
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
07210612PL025×050AS5018202526
8,289
6,398
7,038(税込)
当日出荷
07210621PL028×055AS5518202826
8,289
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
07210637PL030×055AS5518203026
8,289
6,398
7,038(税込)
当日出荷
07210646PL032×060AS6018203226
8,578
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
07210655PL035×060AS6018203526
8,578
6,598
7,258(税込)
当日出荷
07210664PL038×065AS6518203826
8,889
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
07210673PL040×065AS6518204026
8,889
6,798
7,478(税込)
当日出荷
07210682PL042×075AS7521244232
10,689
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
07210691PL045×075AS7521244532
10,689
8,198
9,018(税込)
当日出荷
07210707PL048×080AS8021244832
11,867
9,098
10,008(税込)
翌日出荷
返品不可
07210716PL050×080AS8021245032
11,867
9,098
10,008(税込)
当日出荷
07210725PL055×085AS8521245532
12,333
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
07210734PL060×090AS9021246032
12,933
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
07210743PL065×095AS9521246532
15,644
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
07210752PL070×110AS11025287038
19,733
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
72772553PL042X075AS-----
10,689
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
72772569PL045X075AS-----
10,689
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
72772578PL048X080AS-----
11,867
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
72772587PL050X080AS-----
11,867
9,098
10,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
72772596PL055X085AS-----
12,333
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
72772605PL060X090AS-----
12,933
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
72772614PL065X095AS-----
15,644
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
72772623PL070X110AS-----
19,733
16,980
18,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
72772639PL075X115AS-----
19,889
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
72772648PL080X120AS-----
20,022
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
72772657PL085X125AS-----
20,956
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
75334438PL019X047AS-----
8,111
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
75334447PL020X047AS-----
8,111
5,998
6,598(税込)
27日以内出荷
返品不可
75334456PL022X047AS-----
8,111
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
75334465PL024X050AS-----
8,289
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
75334474PL025X050AS-----
8,289
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
75334483PL038X065AS-----
8,889
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
75334499PL040X065AS-----
8,889
6,698
7,368(税込)
当日出荷
75334508PL160X210AS-----
44,444
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
75334517PL200X260AS-----
62,222
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07210725
2021-02-19
用途: 部品加工時

当日出荷して頂き非常に助かりました。今後とも宜しくお願い致します。

対象商品 : 07210673
2017-08-17
用途: 小型船舶のメンテナンス
製造業

ディーゼル船(100kW程)のドライブシャフトの結合に購入しました。構成部品は多い分、伝達トルクもスラスト荷重も上で(元々のクランプよりも)セットも簡単、豊富なサイズのお陰で助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする