曜日別特売

標準チェーンカップリングケース

標準チェーンカップリングケース - KANA(片山チエン)標準チェーンカップリングケース - KANA(片山チエン)標準チェーンカップリングケース - KANA(片山チエン)標準チェーンカップリングケース - KANA(片山チエン)標準チェーンカップリングケース - KANA(片山チエン)標準チェーンカップリングケース - KANA(片山チエン)標準チェーンカップリングケース - KANA(片山チエン)標準チェーンカップリングケース - KANA(片山チエン)
(1件のレビュー)

ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。

種類ケースのみ内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
GD2×10-3(kgf・m2)
ねじ径M
ねじ穴数
ねじ長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07087543KC-3012 ケースアルミ製0.88M541269630.3
1,600
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
07087552KC-4012 ケースアルミ製1.03M541277720.3
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
8848384110020C-----2811534.6
35,900
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8848385712018C-----3071816.2
40,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
8848386612022C-----3571818
53,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07087561KC-4014 ケースアルミ製1.42M541284750.4
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
07087577KC-4016 ケースアルミ製2.41M541292750.4
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
07087586KC-5014 ケースアルミ製3.63M6415101850.5
2,800
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
07087595KC-5016 ケースアルミ製4.81M6415111850.6
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
07087604KC-5018 ケースアルミ製6.97M6415122850.8
3,700
2,898
3,188(税込)
当日出荷
07087613KC-6018 ケースアルミ製16.84M84181421061.2
4,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
07087622KC-6022 ケースアルミ製28.97M84301681171.8
6,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07087631KC-8018 ケースアルミ製52.13---1901292.5
7,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
07087647KC-8022 ケースアルミ製104.07---2261373.6
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
884749675018C-----122850.8
2,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
884749766018C-----1421061.2
3,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
884749946022C-----1681171.8
5,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
884750038018C-----1901292.5
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
884750218022C-----2261373.6
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
884838753012C-----69630.3
1,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
884838844012C-----77720.3
1,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
884838934014C-----84750.4
1,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
884839024016C-----92750.4
1,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
884839115014C-----101850.5
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
884839275016C-----111850.6
2,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
884749856020C-----1581051.6
4,640
取扱い終了
返品不可
884750128020C-----2101372.9
7,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
884749675018C07087604KC-5018 ケース5018C 標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン) 07087604標準チェーンカップリングケースKANA(片山チエン)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
884749766018C07087613KC-6018 ケース6018C 標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン) 07087613標準チェーンカップリングケースKANA(片山チエン)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
884749946022C07087622KC-6022 ケース6022C 標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン) 07087622標準チェーンカップリングケースKANA(片山チエン)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
884750038018C07087631KC-8018 ケース8018C 標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン) 07087631標準チェーンカップリングケースKANA(片山チエン)1個
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
884750218022C07087647KC-8022 ケース8022C 標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン) 07087647標準チェーンカップリングケースKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
884838753012C07087543KC-3012 ケース3012C 標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン) 07087543標準チェーンカップリングケースKANA(片山チエン)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
884838844012C07087552KC-4012 ケース4012C 標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン) 07087552標準チェーンカップリングケースKANA(片山チエン)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
884838934014C07087561KC-4014 ケース4014C 標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン) 07087561標準チェーンカップリングケースKANA(片山チエン)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
884839024016C07087577KC-4016 ケース4016C 標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン) 07087577標準チェーンカップリングケースKANA(片山チエン)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
884839115014C07087586KC-5014 ケース5014C 標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン) 07087586標準チェーンカップリングケースKANA(片山チエン)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
884839275016C07087595KC-5016 ケース5016C 標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン) 07087595標準チェーンカップリングケースKANA(片山チエン)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07087604
2015-09-29
用途: トルクモーター交換の時の補機交換

安くて速いので助かる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする