ネームランド

ネームランド カシオ計算機

63種類の用途別ラベルフォーマットを内蔵。期限日ラベルやファイルの背ラベル、えんぴつやノートの名前シールも簡単に作成できます。
動物や花など、多彩なフレームを内蔵。
貼るのが楽しくなる絵文字を満載。便利な記号も数多く内蔵しました。
3行印刷で見やすいラベルが作れます。※9ミリ幅以上のテープ使用時。

印刷
印刷プレビュー
ジャストフィット印刷:自動的に文字サイズを判断して印刷
フレーム印刷:85種類
書体
■和文2書体
丸ゴシック体・明朝体
■かな・英数4書体
丸ゴシック体・明朝体・メロディ・プロデュース
文字体
内蔵文字数:16種類
文字サイズ:16種類
最大登録文字数:63文字×1
記号・絵文字:631種類
定型フォーマット:63種類
印字密度200×200dpi 最大印字行数3行 最大印字幅(mm)12 内蔵文字種記号・絵文字:631種類 ブルー 表示6桁×1行 別売付属品ACアダプタ キー配列かなめくり 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09163691 KL-H5-BU
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする