曜日別特売
(8件のレビュー)

リサイクル率100%のかさ高再生紙で出来た緩衝材です。
新聞紙等よりもクッション効果が高くなっています。

紙厚(g/m2)51本体外径(Φmm)235内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※漫画用のマガジンペーパーを使用しており、様々な色がありますが、色の指定は出来ません。
かさ高加工の為、厚みにバラツキが出る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07317457-538350約10
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1¥900/税込¥990
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07317457
2022-12-08
用途: 梱包に
卸売・小売業

やわらかくくしゃくしゃにしやすくって見た目の感じもいいです。

対象商品 : 07317457
2016-06-07
用途: 梱包用
卸売・小売業

手でちぎった際、ある程度まっすぐ切れるように紙目が付いてると助かります。

対象商品 : 07317457
2016-04-28
用途: 梱包

手で簡単に切れるので、使いやすい。できることなら、少しエンボス加工してあると、くしゃっとする手間が省けるし、小量で済むので経費的に助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 07317457
2016-02-16
用途: 梱包の際の余りスペースに
卸売・小売業

プチプチ、ポップコーンなどなど衝撃吸収も含めいろんなものを使い続けて10年余り。やっと辿り着けたこのボーカスペーパー!コストパフォーマンスは勿論、どんなスペースにも自分なりの発想と工夫で対応できます。是非梱包でお悩みの方はお試し下さい。

1が参考にしています
対象商品 : 07317457
2016-02-10
用途: 商品の梱包用

商品の梱包用に使っています。商品についている余分なオイルを吸ってくれるので、とても助かります。紙の色はつけないで素材そのままのほうが自然な感じがして良いので、そういうのも作ってください。

対象商品 : 07317457
2014-08-12
用途: なま物の梱包に使用

適度な吸水性、丸めても畳んでも使えるコシ、不潔感の無い色など使い勝手が良いです。
ビニールの梱包材は先様のゴミ増加になるので、紙ゴミで処理できるのはいいですね。
ただし、重いので自作のホルダーを作りました。

対象商品 : 07317457
2013-04-08
用途: 梱包用緩衝材

適当な長さで切り破いて使っています。今のところ不可なく使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 07317457
2016-05-31
用途: 梱包用の緩衝材として使用
その他業種

カッターやハサミを使わないとまっすぐカットできない。道具を使わず手で綺麗に切れるぐらいの強度があると扱いやすくなる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする