パーソナルシュレッダー

パーソナルシュレッダー - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

使い勝手を追及したアイデア設計。
ホームでもオフィスでも力を発揮すライトユースマシン。

消費電力(W)(50/60Hz)140定格時間10分運転20分休止質量(kg)9細断枚数11枚/10枚(50Hz/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×213×530容量(L)25細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.8/4.6細断寸法(mm)4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06854513GCS501S
42,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする