画像準備中

パーソナルシュレッダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06854513 品番GCS501S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,900

使い勝手を追及したアイデア設計。
ホームでもオフィスでも力を発揮すライトユースマシン。

消費電力(W)(50/60Hz)140 定格時間10分運転20分休止 質量(kg)9 細断枚数11枚/10枚(50Hz/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×213×530 容量(L)25 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.8/4.6 細断寸法(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする