電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ

電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ - 信越化学工業

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。

使用温度範囲(℃)-30~250主成分シリコーン低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
熱伝導率(W/mk)
絶縁破壊電圧(kV)
仕様
ちょう度
揮発分
比重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10027894KS62M-11個(1kg)0.23.5(体積抵抗率)56TΩ・m(25度/混和)229(200度/24h)0.3%白色半透明(25度)1.18
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
55665085KS-62F1缶(1kg)0.173.4(体積抵抗率)0.15TΩ・m-(200度/24h)1.0以下微白色(25度)1.13
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
55665094KS-62F1缶(20kg)0.173.4(体積抵抗率)0.15TΩ・m-(200度/24h)1.0以下微白色(25度)1.13
オープン
389,800
428,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
55665103KS62M-11箱(1kg×10缶)0.23.5(体積抵抗率)56TΩ・m(25度/混和)229(200度/24h)0.3%白色半透明(25度)1.18
オープン
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665128KS-62M1缶(20kg)0.23.5(体積抵抗率)56TΩ・m(25度/混和)229(200度/24h)0.3%白色半透明(25度)1.18
オープン
389,800
428,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
55665112KS-62M1缶(1kg)0.23.5(体積抵抗率)56TΩ・m(25度/混和)229(200度/24h)0.3%白色半透明(25度)1.18
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55665112KS-62M10027894KS62M-1KS-62M 電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ 信越化学工業 10027894電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ信越化学工業1個(1kg)
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする