電動送風機 KSBシリーズ(ターボ)

電動送風機 KSBシリーズ(ターボ) SDG株式会社

KSB 形は高圧シリーズで風量が大きく選定範囲の広い多目的送風機です。電動機部とケーシング部が分離した構造で、水分の進入、粉塵の混入を防ぎ、吸気温度60 ℃までの連続安定運転も可能にしました。(除くKSB - 5500 、7500 )

用途
乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉
物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用、その他
吸気温度(℃)最高/60 内容量1台
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32753831 KSB-750 750 50 23 2.30
135,800
 
 
取扱い終了

返品不可
32753847 KSB-1500 1500 50 35 2.75
176,300
 
 
取扱い終了

返品不可
32753174 KSB-1500 1500 60 35 2.75
176,300
 
 
取扱い終了

返品不可
37444836 KSB-3700 3700 60 65 4.41
305,800
 
 
取扱い終了
37444845 KSB-1500B 1500 50/60 24/28 2.75/3.90
185,200
 
 
取扱い終了
37444854 KSB-2200B 2200 50/60 32/38 3.15/4.50
242,000
 
 
取扱い終了
37444863 KSB-3700B 3700 50/60 45/52 3.78/5.40
321,200
 
 
取扱い終了
32753822 KSB-400 400 50 12 2.10
132,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02146304 KSB-400 400 60 12 2.10
132,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02146322 KSB-750 750 60 23 2.30
135,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02146347 KSB-750B 750 60 18 3.00
142,700
 
 
取扱い終了

返品不可
37444802 KSB-2200 2200 50 42 3.35
230,300
 
 
取扱い終了
37444827 KSB-2200 2200 60 42 3.35
230,300
 
 
取扱い終了
37444811 KSB-3700 3700 50 65 4.41
305,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32753831 KSB-750 47147091 KSB-H07-R312 KSB-H07-R312 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社 47147091 電動送風機 高圧シリーズ SDG株式会社 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32753847 KSB-1500 47147107 KSB-H15-R311 KSB-H15-R311 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社 47147107 電動送風機 高圧シリーズ SDG株式会社 1個 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32753174 KSB-1500 47147116 KSB-H15-R312 KSB-H15-R312 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社 47147116 電動送風機 高圧シリーズ SDG株式会社 1個 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37444836 KSB-3700 47147143 KSB-H37-R312 KSB-H37-R312 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社 47147143 電動送風機 高圧シリーズ SDG株式会社 1個 319,800 税込351,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37444845 KSB-1500B 16417914 KSB-H15B KSB-H15B 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社 16417914 電動送風機 高圧シリーズ SDG株式会社 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37444854 KSB-2200B 16417948 KSB-H22B KSB-H22B 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社 16417948 電動送風機 高圧シリーズ SDG株式会社 1台 259,800 税込285,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37444863 KSB-3700B 16417975 KSB-H37B KSB-H37B 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社 16417975 電動送風機 高圧シリーズ SDG株式会社 1台 329,800 税込362,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする