スミタップスーパースプレー

スミタップスーパースプレー - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(3件のレビュー)

タッピング用の不水溶性、不活性タイプの切削油。
ステンレスなど難切削加工で美しい挽き目が得られます。
刃物への塗布が大変便利です。

用途
タップ、ダイス加工に
リーマ加工に
ドリル加工に
タイプ塩素系形状スプレー主成分鉱物油、合成油、塩素化パラフィン淡黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合工具
容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02338393TPSP1本(420mL)ドリル、タップ、ダイス、リーマ0.420.45
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
02338384TPF-11缶(1L)タップ、ダイス、リーマ、ドリル1.001.06
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338393
2021-02-07
用途: 旋盤の切削、ネジ切り
バックヤードプロダクツカンパニー

塩素系が無くなってしまったので非塩素系を使用しましたが、ステンにネジが切れず、塩素系を探してこの製品にたどり着きました。タッピングは良好、挽き目もきれいで満足しています。

対象商品 : 02338393
2015-02-26
用途: 金・銀・プラチナ・チタン等のドリルでの穴あけ、旋盤切削、手作業ヤスリ掛けにスプレーしてから使用。
有限会社シュシュ

早くに使いたかった、非常によろしい。
 これ迄は、知らなかったので損していた感がある!

1が参考にしています
対象商品 : 02338393
2014-03-21
用途: 金属の切削用

ためしに旋盤加工で使ってみましたが、上々でした。ただしものすごい発煙で工場内はしばらくモヤが残りました。やはりタップ、ダイス、リーマ、ドリル加工程度にしたほうが良さそうです。焼けたときの匂いは悪くなく、目がチカチカするようなことはありませんでしたので、またやってやろうと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする