有害ガス検知器

有害ガス検知器 新コスモス電機

1台で4種類のガスを測定でき、トンネル、マンホール内、地下工事等の土木作業に適しています。
レザーケース付

付属品ACアダプター(ケーブル5m)、フィルタエレメント、サンプリングフロート付ガス導入管(8m)、外部警報器(ケーブル8m)、ダストフィルター、アルコールフィルタ、単1形マンガン乾電池6本 寸法(mm)230×175×105 質量(g)約735 電源単1形乾電池6本または、ACアダプター 測定対象気体可燃性ガス(メタン、イソブタン)、硫化水素、酸素、一酸化炭素 ガス採気方式自動吸引式 検知原理可燃性ガス-接触燃焼式、硫化水素-低電位電解式、酸素-隔膜ガルバニ電池式、一酸化炭素-低電位電解式 検知範囲可燃性ガス-0~100%LEL(1デジット1.0%LEL)、硫化水素-0~30.0ppm(基準レンジ)(30.5~150ppmサービスレンジ)(1デジット0.5ppm)、酸素-0~25.0vol%(基準レンジ)(25.1~99.9vol%サービスレンジ)(1デジット0.1vol%)、一酸化炭素-0~100ppm(基準レンジ)(101~300ppmサービスレンジ)(1デジット1ppm) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02000345 XP-302-2-KC
298,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする