ヤナセ製油
シュアーカット
銅・銅合金に使用可。
用途
マニシングセンター(タップ・リーマー加工のある場合)
鉄・SUSのタップ加工
容量(L)
20
容器仕様
缶
引火点(℃)
166
密度(g/cm
3
)
0.886
適合工具
マニシングセンター、鉄・SUSのタップ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
色相
1
JIS分類
N3-8
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(20L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02445344
YS-15N
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません